Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 61747091 SILVYN RILL PA6 LL 9/10x13 GY Wellrohr Grau 10mm Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910063415
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
3m LAPP 61747091 SILVYN RILL PA6 LL 9/10x13 GY Wellrohr Grau 10mm Meterware

LAPP 61747091 SILVYN® RILL PA6 LL 9/10x13 GY Wellrohr Grau 10mm Meterware

Dieser parallelgewellte Schutzschlauch ist formstabil, flexibel und trittfest.Das geringe Gewicht und die erhöhte Beständigkeit gegen Öle, Benzin, Säuren und anderen Chemikalien zeichnen diesen Kunststoffschlauch aus.

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyamid
Wellrohr-Besonderheiten: halogenfrei
Innen-Ø: 10 mm
Außen-Ø: 13 mm
Max. Temperatur: +120 °C
Farbe: grau
Temperaturbereich: +120 °C (max)
Herst.-Teilenr.: 61747091
Produkt-Art: Wellrohr
Biegeradius: 20 mm
Typ: SILVYN® RILL PA6 LL 9/10x13 GY
Hersteller-Nr.: 61747091
EAN: - - - - - - - - -
Schnittleistung: (0°/45°/48°) 56/40/38 mm

Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, wellrohr lapp kabel, wellrohr, LAPP, 61747091, SILVYN® RILL PA6 LL 9/10x13 GY, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,68*
1 Tag
100
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,70*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,68*
€ 16,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,89334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
61746945
ab € 1,32*
Sonstiges
Lapp Kabel
61746940
ab € 1,5782*
Sonstiges
Lapp Kabel
61815110
ab € 2,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
61747090-1
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.