Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m LAPP 99105-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 260 SC 1 x 0.35mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062817
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     99105-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22 ws
aderleitung
3m LAPP 99105-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX HEAT 260 SC 1 x 0.35mm² Weiß Meterware

LAPP 99105-1 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 260 SC 1 x 0.35mm² Weiß Meterware

Für extremste Einsätze
-190 - +260 °C

ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzeladern werden zum Verdrahten und Verbinden in Schaltschränken mit hoher Wärmebildung, in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen und Installationen der Chemietechnik verwendet. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist, unabhängig von hohen Temperaturen, der Einsatz in Verbindung mit höchst aggressiven Medien. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, synthetische Flüssigkeiten, Lacke, Benzin und Öle.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Weiß
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Prüfspannung: 3400 V
Leiteraufbau: Versilberte Kupferdrähte
Außen-Ø: 1.27 mm
Produkt-Art: Hochtemperaturader
AWG max.: 22
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + Säurebeständig
Typ: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -190 °C
Querschnitt: 1 x 0.35 mm²
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 260 SC
Herst.-Teilenr.: 99105-1
Isolationsmaterial: Polytetrafluorethylen
Halogenfrei: Nein
Inhalt: Meterware
Querschnitt (je Ader): 0.35 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +260 °C
Litzenaufbau: 7 x 0.25 mm
Farbe: weiß
Nennspannung U0: 300 V
Hersteller-Nr.: 99105-1
EAN: - - - - - - - - -
Winkel: 30 - 180°
Produktmaß: 50 x 345 x 70 mm

Weitere Suchbegriffe: aderleitung weiß, LAPP, 99105-1, ÖLFLEX® HEAT 260 SC, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,36*
1 Tag
17
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,37*
Lager 1039
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,77* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.