Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Leoni 76783113K331-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Rot, Gelb Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062379
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783113K331-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m Leoni 76783113K331-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Rot, Gelb Meterware

Leoni 76783113K331-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Rot, Gelb Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Fahrzeugleitung
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Meterware: Ja
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Halogenfrei: Nein
Außen-Ø: 3 mm
Herstellerfarbe: Rot + Gelb
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Normen: Siehe Produktblatt
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: PVC
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Kabeltyp: FLRY-B
Herst.-Teilenr.: 76783113K331-1
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Typ: FLRY-B
Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Farbe: rot + gelb
Litzenaufbau: 50 x 0.26 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Inhalt: Meterware
Hersteller-Nr.: 76783113K331-1
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783113K331-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 4,23*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,78*
€ 23,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,59334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.