Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Leoni 76783113K110-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb, Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910062295
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783113K110-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m Leoni 76783113K110-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb, Schwarz Meterware

Leoni 76783113K110-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Gelb, Schwarz Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Litzenaufbau: 50 x 0.26 mm
Inhalt: Meterware
Kabeltyp: FLRY-B
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Herstellerfarbe: Gelb + Schwarz
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Außen-Ø: 3 mm
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Kategorie: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Anzahl Adern: 1 x
Halogenfrei: Nein
Typ: FLRY-B
Normen: Siehe Produktblatt
Herst.-Teilenr.: 76783113K110-1
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Abgepackt: Nein
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Farbe: gelb + schwarz
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Hersteller-Nr.: 76783113K110-1
EAN: - - - - - - - - -
Unterstützt: Windows 10, 8, 7

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, 76783113K110-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,58*
2 Tage
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,60*
Lager 1039
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,31*
€ 21,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,10334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,66*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.