Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m KBE 1121407 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061910
Hersteller:
     KBE Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1121407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
3m KBE 1121407 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Grau Meterware

KBE 1121407 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50mm² Grau Meterware

Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Kategorie: Fahrzeugleitung
Kabeltyp: FLRY-B
Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Meterware: Ja
Farbe: grau
Außen-Ø: 2.70 mm
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Grau
Isolierung: PVC
Leiteraufbau: Elektrolyt-Kupfer; blank
Normen: DIN 72 551 Teil 5 und 6 · ISO 6722 Klasse A und B
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Typ: FLRY-B
Herst.-Teilenr.: 1121407
Hersteller-Nr.: 1121407
EAN: - - - - - - - - -
Schirmungsmaß: > 120 dB

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, KBE, 1121407, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,63*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.