Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FI-Schutzschalter A 4polig 25A 0.03A 230 V/AC, 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060952
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     X59416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB FI-Schutzschalter A 4polig 25A 0.03A 230 V/AC, 400 V/AC

Zum Erreichen erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen sowie in Versorgungsbereichen, für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.

Inhalt: 1 St.
Auslöse-Charakteristik: A
Nennspannung: 230 + 400 V/AC
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Kategorie: FI-Schutzschalter
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
Typ: 4polig 25 A 0,03
Frequenz: 50 Hz
Polzahl: 4
Produkt-Art: FI-Schutzschalter
Nennstrom: 25 A
Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC
EAN: 8012542783404
ähnlich RAL 9010

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.