Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse 78095-40 Deckenventilator-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westinghouse
Westinghouse
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060766
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     78095-40
EAN/GTIN:
     4016138434309
Suchbegriffe:
Deckenventilatorfernbedienung
Fernbedienung Deckenventilator
fernbedienung deckenventilator
Westinghouse 78095-40 Deckenventilator-Fernbedienung

Mit Dimm-Funktion
Für alle beworbenen Deckenventilatoren von Westinghouse
Lüfterleistung mehrstufig regelbar

Steuern Sie Ihren Ventilator mit dieser IR-Fernbedienung bequem vom Sessel oder Bett aus. Je nach Ventilator-Modell regeln Sie die Rotor-Geschwindigkeit sogar in 3 Stufen. Die Beleuchtung wird über die Fernbedienung Ein/Aus geschaltet bzw. gedimmt.

Kategorie: Deckenventilator-Fernbedienung
Passend für: Westinghouse
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Deckenventilator-Fernbedienung
Höhe: 2.2 cm
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 5.1 cm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Länge (Tiefe): 11 cm
Hersteller-Nr.: 78095-40
EAN: 4895105601797
Hersteller: Westinghouse
Modell: 78095-40
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Einbautiefe 25mm

Lieferumfang: Basismodul · IR-Fernbedienung · Wandhalterung ·Montage-Schrauben · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4895105601797, Westinghouse, 78095-40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,69*
€ 53,43*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 53,78*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 54,89*
€ 72,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.