Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0235x01054301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann
Ehmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060110
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0235x01054301
EAN/GTIN:
     4012096024446
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Ehmann 0235x01054301 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Diese Steckdosen-Leiste ist die ideale Lösung, wenn Sie Geräte ohne eigenen Netzschalter einsetzen. Denn jeder Steckplatz ist einzeln mit einem 2poligen Schalter schaltbar und einem zusätzlichen Hauptschalter. Ein weiterer Vorteil: Durch die beleuchteten Wippen-Schalter sehen Sie auf einen Blick, welche Geräte am Netz sind.

Kategorie: Steckdosenleiste mit Schalter
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Steckdosen: 5
Kabellänge: 1.50 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Montagelöcher
Material: Kunststoff
Ausführung: einzeln schaltbar 2polig + 1 Hauptschalter
Stecker-Typ: Schutzkontakt
Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Betriebsspannung: 230 V
Anschlussleistung: 3600 W
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Breite: 72 mm
Höhe: 47 mm
Produkt-Art: Steckdosenleiste mit Schalter
Länge (Tiefe): 648 mm
Farbe: grau + schwarz
Hersteller-Nr.: 0235x01054301
EAN: 4012096024446
5 beleuchtete, 2polige Schalter; 1 beleuchteter 2poliger Hauptschalter

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz 5-fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, 4012096024446, Ehmann, 0235x01054301, VARIO LINEA, steckerleiste, steckerleiste einzeln abschaltbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,34*
€ 88,52*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 88,53*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 118,43*
€ 148,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.