Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4111505660 Schiebe-Potentiometer 200k? Stereo 0.25W linear 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4111505660
4111505660
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057430
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     4111505660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
4111505660 Schiebe-Potentiometer 200k? Stereo 0.25W linear 1St.

Kategorie: Schiebe-Potentiometer
Widerstand: 200 k?
Widerstandsverlauf: linear
Schiebeweg (±1): 60 mm
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 20 %
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Ausgang: Stereo
Länge (Tiefe): 82 mm
Typ: 4111505660
Produkt-Art: Schiebe-Potentiometer
Hersteller-Nr.: 4111505660
EAN: - - - - - - - - -
Spannbereich: 255 - 730 mm

Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,25w, schiebepotentiometer, tt electronics potentiometer, 4111505660, Schiebepoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.