Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-6204F Digital-Oszilloskop 200MHz 4-Kanal 1 GSa/s 10000 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057260
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8366330
EAN/GTIN:
     4053199535620
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
VOLTCRAFT DSO-6204F Digital-Oszilloskop 200MHz 4-Kanal 1 GSa/s 10000 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator 1St.

200 MHz Bandbreite
20,32 cm 800 x 600 Pixel Multitouch-Bildschirm (Zoomen wie am Smartphone)
Farbtemperatur Mode
25 MHz arbiträrer DDS Funktionsgenerator

Das digitale Speicher Oszilloskop DSO-6204F ist bestens für Messungen im Labor, in Entwicklungsabteilungen oder auch für Serviceaufgaben geeignet. Einstellungen können wie gewohnt an den Bedienknöpfen oder auch direkt am Bildschirm vorgenommen werden. Verschieben und Zoomen ist so intuitiv wie am Smartphone oder Tablet.
Farbtemperatur Ansicht
Bei sich ändernden Frequenzen werden wiederkehrende Wellenformen nach ihrer Häufigkeit in Regenbogenfarben dargestellt.
Bus Dekoding
SPI-, I²C-, RS232- und CAN-Bus-Signale können dekodiert werden. Dekodierte Werte können Binär, Dezimal, Hex oder in ASCII angezeigt und in Event-Tabellen fortgeschrieben werden. Werte von dekodierten CAN-Bus Signalen werden farbig dargestellt. So können Data, Data Length code und Frame Informationen leichter voneinander unterschieden werden. CAN-Bus Prüfsummen wechseln bei Fehler ebenfalls die Farbe.
Daten dokumentieren und weiterverarbeiten
Alle Messergebnisse und Bildschirminhalte können über USB oder Netzwerk zum PC übertragen werden und zu Dokumentationszwecken abgelegt werden. Beim Abspeichern auf USB Datenträger kann der Dateiname bequem auf dem Touch Display eingegeben werden.
Funktionsgenerator mit Touch Bedienung
Der 25 MHz Funktionsgenerator ist über das Touchpanel oder herkömmlich über Knöpfe zu bedienen. Es lassen sich Sinus, Rechteck, Rampe und Puls- Wellenformen abrufen. Weitere 46 arbiträre Wellenformen inkl. Exponential, Sinus Funktion, Treppen und Rauschen sind vordefiniert. Eigene arbiträre Formen können abgespeichert werden.
Klon Funktion
Wellenformen am Oszilloskop Eingang können auf den Funktionsgenerator geklont werden. Die Auswahl des zu klonenden Ausschnitts erfolgt bequem über den Touchscreen.
Für Akku Betrieb vorbereitet
Mit dem optional erhältlichen LiIon Akku erweitert sich der Einsatzbereich erheblich. Das Oszilloskop mit optionalem Akku ist auch unterwegs intuitiv bedienbar und erlaubt 3 h Dauer-Einsatz ohne weitere Stromversorgung. Der Akkubetrieb ist zudem im Labor zum Trennen vom Netzpotential hilfreich.

USB Ausgang Pict Bridge kompatibel · DDS Arbiträr Funktionsgenerator

Bildschirm-Größe: 20,32 cm (8") cm
Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div
Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div
Eingangsimpedanz: 1 M?
Eingangskopplung: DC / AC / GND
Eingangsspannung: 1 M? <=400 Vrms
Spannungs-Versorgung (Details): 100-240 V/AC, 50/60 Hz, CAT II
Gewicht: 2674 g
Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s
Auflösung: 8 Bit
Speichertiefe/Kanal: 10000 kpts
Höhe: 178 mm
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Breite: 340 mm
Typ: DSO-6204F
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 90 mm
Kategorie: Digital-Oszilloskop
Schnittstellen: USB
Messkategorie: CAT II
Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) + Funktionsgenerator
Bandbreite: 200 MHz
Produkt-Art: Digital-Oszilloskop
Display: LCD / 800 x 600 Pixel
Hersteller-Nr.: VC-8366330
EAN: 4053199535620
Mathematische Funktionen: + - * / FFT Intg Nutzerdefiniert
Refreshrate: 45.000 wfms/s
Anstiegrate < 1.75 ns
BUS Dekoding Funktion für SPI, I²C, RS232, CAN
Slot für optionalen Akku
Funktionsgenerator: 25 MHz, 125 MSa/s, 14- bit vertikale Auflösung
Wellenformen: Sinus, Rechteck, Rampe, Puls
Arbiträr Funktionen: Exponential, Sin(x)/x, Treppe, Rauschen

Lieferumfang: Digitales Speicheroszilloskop + 4 Tastköpfe + Tastkopf Justierung + Netzteil + USB-Kabel + BNC-Kabel 1m + Software CD mit vollständiger englischer Anleitung + Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator voltcraft, arbiträrgenerator, 4 kanal oszilloskop, VOLTCRAFT, VC-8366330, DSO-6204F, oszilloskop, oszi, dso
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.079,75*
€ 1.172,18*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 1.108,53*
€ 1.172,19*
Frei Haus
ab € 1.211,60*
€ 1.273,42*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 1.471,27*
€ 1.532,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,30*
€ 1.823,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,47*
€ 1.814,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,20*
€ 1.780,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,56*
€ 1.759,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,27*
€ 1.750,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.