Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR69 Knopfzelle 370 Silberoxid 40 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056256
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     370.CU MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR69 Knopfzelle 370 Silberoxid 40 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 370
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 40 mAh
Höhe: 2.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
Gewicht: 0.6 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 370.CUMF
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -55 +85 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618313604, Renata, 370.CU MF, SR69
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
691
100
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 0,97*
2 Tage
199
10
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,29*
1
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,10*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 6,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.