Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 3.8 56-309 Automatikladegerät 12V 3.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK
CTEK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910055291
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-309
EAN/GTIN:
     7350009563093
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 3.8 56-309 Automatikladegerät 12V 3.8A

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Kaltwetterprogramm

Das MXS 3.8 ist ein fortschrittliches Batterieladegerät mit Erhaltungsladefunktion. Es verfügt über einstellbare Programme zur Anpassung an verschiedene Batteriegrößen sowie über spezielle Programme zur Entsulfatierung und zum Laden in kalten Umgebungen.
Das MXS 3.8 ist ein 7-stufiges, mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Erhaltungsladefunktion für Batterien zwischen 1,2 Ah und 85 Ah. Zum Funktionsumfang gehören eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, ein patentiertes Entsulfatierungsprogramm sowie ein „Schneeflocken“-Programm für das Laden in kalte Umgebungen. Enthalten sind auch einstellbare Programme zum Laden kleinerer und normaler Batterien. Beim MXS 3.8 kommt das von CTEK patentierte Float/Pulse-System zum Einsatz. Dies ist der effizienteste Erhaltungslademodus, wenn eine Batterie für längere Zeit am Ladegerät angeschlossen bleibt. Das MXS 3.8 ist leicht zu bedienen, und der gesamte Ladevorgang kann über das klare, leicht abzulesende Display überwacht werden.

7-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Spritzwasser- und staubdicht · Schnellanschluss · Rauschwert 3% · Sulfatbehandlung · Absorbtion 14,4 V/14,7 V · Rückstrom 1,3 mA ca. 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 61 mm
Akkuspannung: 12 V
Betriebsspannung: 230 V
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 85 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah
Geeignet für: Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium + AGM
Kategorie: Automatikladegerät
Besonderheiten: Akkutest + Auffrischen, Regenerieren + verschiedene Ladeprogramme + Ladungserhaltung + Ladeüberwachung
Akku-Ladefunktion: 7-stufig (1-7)
Ladestrom bei 12V: 3.8 A
Rückstrom max.: 1.3 mA
Schutzart: IP65
Länge (Tiefe): 165 mm
Produkt-Art: Automatikladegerät
Ladespannung: 14.4 V
Empf. Akkukapazität: 1,2 - 85 Ah
Hersteller-Nr.: 56-309
EAN: 7350009563093
7polig, für 35 mm DIN-Schiene

Lieferumfang: Inkl. Batterieklemmen · Schnellkontakt-Kabel · Aufbewahrungstasche.

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 56,49*
€ 71,05*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 57,45*
€ 71,06*
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 83,27*
1
€ 8,95*
ab € 71,72*
€ 89,06*
Lager 1039
58
1
Frei Haus
ab € 103,45*
€ 120,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.