Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resqme 310128 Rettungstool Sicherheitswerkzeug Gurtschneider, Glasbrecher (L x B x H) 76 x 17 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resqme
Resqme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052537
Hersteller:
     resqme
Herst.-Nr.:
     X025411
EAN/GTIN:
     630932020311
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
KFZ-Notfallhammer
Resqme 310128 Rettungstool Sicherheitswerkzeug Gurtschneider, Glasbrecher (L x B x H) 76 x 17 x 32mm

Scheibenhammer und Gurtmesser
Griffbereit am Schlüsselanhänger
Kein Kraftaufwand notwendig
Klinge geschützt verbaut

Inspiriert durch das Auto Nothammer Konzept ist ResQMe™ ein revolutioniertes handliches Sicherheitswerkzeug, was für seine Größe eine extreme Leistung zeigt. Gerade weil es in Verbindung mit dem Schlüssel zu tragen ist, gibt es keinerlei Installationsaufwand und ist jederzeit Verfügbar, so zu sagen auf Knopfdruck.
ResQMe™ wird als Schlüsselanhänger an den Autoschlüssel gehängt. Es ist ein Clip integriert, der es erlaubt ResQMe™ jederzeit direkt vom Schüsselbund abzuziehen. Durch das Abziehen ist auch der Gurtschneider sofort einsatzbereit. Für den Nothammer drücken Sie einfach den schwarzen Kopf de ResQMe™ gegen die Seitenscheibe bis der verborgene Bolzen, der durch eine Feder im Inneren gespannt ist herausspringt und die Scheibe zerbricht.

Kein Kraftaufwand notwendig durch federgelagerten Bolzen · Die Klinge ist geschützt verbaut

Gewicht: 170 g
Höhe: 65 mm
Breite: 65 mm
Herstellerfarbe: Dunkelgrau + Rot
Schaft-Länge: 37 mm
Kategorie: Messadapter
Produkt-Art: Messadapter
Farbe: grau + rot
Typ: VMA-3L 16
Länge (Tiefe): 97 mm
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 415 V/AC
Anschluss A: CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B: Buchse 4 mm
Messkategorie: CAT II 415 V
Hersteller-Nr.: VC-8466255
EAN: 4053199543816
Gewicht der Ladebox: 13g
Gewicht der Kopfhörer-Batterie: 1,2g

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Nothammer, gurtmesser, 630932020311, resqme, 310128, Rettungstool
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 31,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,54*
€ 31,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.