Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffy L+D Picco 14911 Nylon Gartenhandschuh Größe (Handschuhe): Kindergröße 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griffy
Griffy
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050428
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     W911621
EAN/GTIN:
     4005781491111
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Kinder-Handschuhe
Kinderhandschuh
Griffy L+D Picco 14911 Nylon Gartenhandschuh Größe (Handschuhe): Kindergröße 1 Paar

Cooler Kinder-Garten-Handschuh aus Nylonmaterial in hellblau mit blauer geschäumter Latexbeschichtung.

Kindgerechtes Motiv auf dem Handrücken · Gute Passform · Für Kinder von 4-6 Jahren geeignet.

Herstellerfarbe: Blau
Produkt-Art: Gartenhandschuh
Kategorie: Gartenhandschuh
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Größe: Kindergröße
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 14911
EAN: 4005781491111
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: Kinderhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, griffy kinderhandschuh, kinder handschuhe, L+D Griffy, 14911, Picco, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,18*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,78*
1 Tag
9
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,58*
Lager 1039
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 10,26* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.