Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TDK B57471V2472J062 NTC Temperatursensor -55 bis +125°C 4.7kΩ 4386 K 805 SMD Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050086
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57471V2472J062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
25er Pack TDK B57471V2472J062 NTC Temperatursensor -55 bis +125°C 4.7kΩ 4386 K 805 SMD Tape cut

TDK B57471V2472J062 NTC Temperatursensor -55 bis +125°C 4.7k? 4386 K 805 SMD Tape cut

Hervorragende Langzeitstabilität bei hohen Umgebungstemperaturen. Für Wave/Reflow-Löten geeingnet.

Verpackungsart: Tape cut
Kategorie: Temperatursensor
Typ: B57471V2472J062
Ausführung: NTC
Messbereich Temperatur (min.): -55 °C
Messbereich Temperatur (max.): +125 °C
Messbereich Temperatur: -55 bis +125 °C
Anschluss: Lötpads
Bauart: SMD
Gehäuseart: 805
Genauigkeit: 5 %
Grundwiderstand: 4.7 k?
Grundwiderstand Referenz: +25 °C
Temperatur-Koeffizient: 4386 K
Breite: 1.25 mm
Höhe: 1.3 mm
Produkt-Art: Temperatursensor
Länge (Tiefe): 2 mm
Hersteller-Nr.: B57471V2472J062
EAN: - - - - - - - - -
Lithium-Ionen 18,5Wh

Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, epcos heißleiter, heißleiter, TDK, B57471V2472J062, 167-0288, temperatursensor, temp sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.