Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3310000 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 90 mm 1/4" (6.3 mm) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049564
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3310000
EAN/GTIN:
     4006885331006
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
Wolfcraft 3310000 Forstnerbohrer 35 mm Gesamtlänge 90 mm 1/4" (6.3 mm) 1St.

Für Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten saubere Löcher durch spezielle Zahngeometrie Sechskant-Schaft · Für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern · Ausführung: Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden.

Kategorie: Forstnerbohrer
Bohrloch-Ø: 35 mm
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung: Holz
Gesamtlänge: 90 mm
Aufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Schaft-Ø: 8 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Forstnerbohrer
Schaft-Ø: 8 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Hersteller-Nr.: 3310000
EAN: 4006885331006
Bandlänge: 0,5 m

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer wolfcraft, 4006885331006, Wolfcraft, 3310000, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen, Scharnier-lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 10,59*
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,98*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 12,59*
€ 17,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.