Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3319000 Forstnerbohrer 28 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049549
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3319000
EAN/GTIN:
     4006885331907
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer wolfcraft 28 mm
Wolfcraft 3319000 Forstnerbohrer 28 mm Gesamtlänge 90 mm Zylinderschaft 1St.

Die spezielle Schneidengeometrie des wolfcraft Forstnerbohrers verhindert die ungewollte Hitzeentwicklung beim Bohrvorgang. Das Bohrergebnis ist exakt und ohne jegliche Brandspuren am Werkstück. Zum Bohren ausrissfreier, präziser und maßhaltiger Löcher Randlochbohrungen in alle Weichhölzer und kunststoffbeschichtete Spanplatten spezielle Schneidengeometrie = kürzere Bohrzeiten = keine Brandspuren im Holz Bohren mit weniger Kraftaufwand = schont die Maschine · Ausführung: mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden · Material: hochwertiger Werkzeugstahl.

Kategorie: Forstnerbohrer
Bohrloch-Ø: 28 mm
Material: Werkzeugstahl
Material-Eignung: Holz
Gesamtlänge: 90 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 8 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Forstnerbohrer
Schaft-Ø: 8 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Hersteller-Nr.: 3319000
EAN: 4006885331907
Isolationsstärke bis 1 mm;Farbe: Schwarz

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, forstnerbohrer 28mm, 4006885331907, Wolfcraft, 3319000, Scharnierlochbohrer, Sacklochbohrungen, Scharnier-lochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 18,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 18,96*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 22,59*
€ 3,50*
ab € 26,68*
€ 35,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.