Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 2547000 Bohrsenker 10mm Werkzeugstahl 1/4" (6.3 mm) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049115
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     W84070
EAN/GTIN:
     4006885254701
Suchbegriffe:
Bohrsenker
wolfcraft bohrsenker
bohrsenker
bohrsenker 10mm
Wolfcraft 2547000 Bohrsenker 10mm Werkzeugstahl 1/4" (6.3 mm) 1St.

Für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle bohrt und senkt in einem Arbeitsgang verhindert das ungewollte Aufreißen von Holz Sechskant-Schaft · Für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern · Material: WS. Senkerdurchmesser 4-10mm, für Senkkopfschrauben ø 4,5-5mm

Kategorie: Bohrsenker
Ø: 10 mm
Winkel: 45 °
Material: Werkzeugstahl
Material-Eignung: Metall + Holz
Aufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art: Bohrsenker
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 2547000
EAN: 4006885254701
Ausführung der Griffzone: Griffzone aus rutschfestem Material
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Farbe des Clips: blau
Marke: Stabilo
Material: Kunststoff
Minensystem: Großraummine
Schaftfarbe: orange
Schreibfarbe: blau
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 4006885254701, Wolfcraft, 2547000, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge, zerspanungswerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 4,00*
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,03*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,49*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,73*
€ 3,50*
ab € 17,32*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.