Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046441
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212189
EAN/GTIN:
     4016139049496
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Renkforce RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Metall 1St.

Zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln
CAT 6-zertifiziert (Bis 1.000 MBit-Netzwerke)
1:1 verdrahtet für alle gängigen Patchkabel
Echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)

Kabelkupplung zum bequemen Verbinden bzw. Verlängerung zweier Netzwerkkabel.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Die robuste Metallkupplung sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.

Metall-Gehäuse
Hochwertig geschirmt

Anschluss B Anzahl: 1 x
Kabel-Art: Netzwerk Adapter
Spezifikation: CAT 6
Anschluss-Typ: RJ45
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: RJ45-Buchse
Anschluss B: RJ45-Buchse
Herstellerfarbe: Metall
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Netzwerk
Ausführung: Adapter
Produkt-Art: Netzwerk Adapter
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: RF-4212189
EAN: 4016139049496
1:1 verdrahtet, geschirmt

Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, rj45 modularbuchse cat 6, adapter rj-45, adapter rj-45 cat6, 4016139049496, Renkforce, RF-4212189, rf-nk-03, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 5,23*
1 Tag
4752
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 5,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 12,63*
€ 3,50*
ab € 18,63*
€ 26,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.