Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 40 V/DC 20% (Ø x H) 25mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomsen
Thomsen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042388
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     W48265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 4700µf 40v
elektrolytkondensator
Thomsen Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10mm 4700 µF 40 V/DC 20% (Ø x H) 25mm x 40mm 1St.

Low ESR

Für erhöhte Anforderungen, Einsatzfür Schaltnetzteile, in der Industrie-Elektronik usw., 2000 h bei 85 °C, Snap-in-Montage

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SnapIn
Elektr. Kapazität: 4700 µF
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Toleranz ±: 20 %
Höhe: 40 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
RM: 10 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Nennspannung: 40 V/DC
Typ: 476382
Hersteller-Nr.: 476382
EAN: - - - - - - - - -
Klemmbereich: 1.5 - 6.5 mm

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, Thomsen, 476382, Elkos, Elco, elko kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.