| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910042206 Herst.-Nr.: BR308005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| B-Safety ClassicLine Sport BR308005 Schutzbrille Schwarz DIN EN 166-1 B-Safety ClassicLine Sport BR308005 Schutzbrille Schwarz DIN EN 166-1 Die Schutzbrille im sportlichen Design besticht durch den hohen Komfort. Sie besteht aus einem extrem robusten Material und weist eine hohe Haltbarkeit auf. Der schmale Nasensteg sorgt für eine gute Kombinationsmöglichkeit mit Atemschutzmasken. Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit · Extrem robust mit einem guten Seitenschutz · Leicht und komfortabel · Mechanische Arbeiten wie z.B. Schleifen, Bohren, Steinschnitte, Wartung. Herstellerfarbe: Schwarz Scheibentönung: klar Material: Polycarbonat Normen: DIN EN 166-1 Farbe: schwarz Produkt-Art: Schutzbrille Kategorie: Schutzbrille Hersteller-Nr.: BR308005 EAN: - - - - - - - - - Inkl. Wandhalterung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, B-SAFETY, BR308005, ClassicLine Sport, schutzausrüstung, augenschutz, schutzbrille |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,28* | € 2,22* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,07* | € 5,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,25* | € 6,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 7,31* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,49* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|