Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio FLEXIBLE MIC STAND PRO Mikrofon-Tischstativ 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tie
Tie
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041702
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-9007(1)
EAN/GTIN:
     4260416830141
Suchbegriffe:
Flexstativ
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Tie Studio FLEXIBLE MIC STAND PRO Mikrofon-Tischstativ 5/8"

Integrierte Kabelführung
2,5 m XLR-Kabel
Federhalterungen
360° verstellbar

Leichtgängiger und robuster Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive integrierter Kabelführung und 2,5 Meter XLR-Mikrofonkabel, ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung. Ein 5/8? Gewindeanschluss ermöglicht die Montage von Studiomikrofonen.

Robuste und langlebige Stahl Konstruktion · Inklusive 5/8? Gewindeanschluss · Integrierte Kabelführung · Material: Kunstoff und Metal (Gelenkstativ) · Ideal für Rundfunk, Tonstudio und Podcast Multimedia-Arbeitsplätze · Leichter Anbau an Tisch oder Schreibtisch · Leichtgängige Justierung mit Federhalterungen · Schraubzwinge für Tischplatten bis 60 mm · Doppel verspannt · Farbe: schwarz pulverbeschichtet · 360° verstellbar · Länge: max 1050 mm · Inklusive integriertem 2,5 m Mikrofonkabel XLR male auf XLR female.

Kategorie: Mikrofon-Tischstativ
Kategorie: Gelenkarm
Außengewinde: 5/8"
Höhe: 105 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofon-Tischstativ
Hersteller-Nr.: 19-9007(1)
EAN: 4260416830141
Länge: max 1050 mm

Weitere Suchbegriffe: Mikrofon-Bodenstativ, Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Tie Studio, 19-9007(1), FLEXIBLE MIC STAND PRO, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer, Mikrofonstative
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 48,59*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 35,16*
€ 48,60*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 51,80*
€ 70,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.