Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Energy Generation Kit Solar Rise Nine 1.0 600299 Solaranlage 10 Wp inkl. Akku, inkl. Anschlusskabel, inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041676
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     W385051
EAN/GTIN:
     4250730290882
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage
Balkonkraftwerk
Solarset
Phaesun Energy Generation Kit Solar Rise Nine 1.0 600299 Solaranlage 10 Wp inkl. Akku, inkl. Anschlusskabel, inkl. Laderegler

Solarversorgtes autarkes Komplett-Kit
Für 12 VDC-Verbraucher
Inklusive Installationskabel und Modulhalterung

Das Phaesun Kit ermöglicht auf einfachste Weise den Betrieb von 12 Volt-Verbrauchern, wie z. B. Lampen, Radios oder kleinen Teichpumpen. Wenn Sie einen 230 Volt-Wechselrichter anschließen, können Sie auch herkömmliche AC-Geräte wie am Stromnetz anschließen.

Leistung (Details): 10 Wp
Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Akku + inkl. Anschlusskabel + inkl. Laderegler
Nennstrom: 590 mA
Nennspannung: 17 V
Leerlaufspannung: 22 V
Modulabmessung Höhe: 4.5 cm
Modulabmessung Länge: 36.5 cm
Modulabmessung Breite: 27 cm
Kurzschluss-Strom: 660 mA
Akkuspannung: 12 V
Akku-Kapazität (Details): 7 Ah
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Produkt-Art: Solaranlage
Kategorie: Solaranlage
Hersteller-Nr.: 600299
EAN: 4250730290882
Abmessungen Akku: 151 x 65 x 98 mm
Solarmodul-Typ: Polykristallines Solarmodul
Kabellänge: 5 m
Kabel-Querschnitt: 2 x 2.5mm²

Lieferumfang: 10 W Solarmodul "Sun Plus 10" + 6 A Steca Solarladeregler + 7 Ah Akku + Modulkabel + Akkukabel + Modulhalterung Mono Axial

Weitere Suchbegriffe: Solarstrom-Set, solarset, Phaesun, 600299, Energy Generation Kit Solar Rise Nine 1.0, Solarzelle, Solarsystem, Solarmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,23*
€ 279,73*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 228,67*
€ 279,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,22*
€ 319,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.