Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKP4G026802F00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.068 µF 400 V/DC 20% 7.5mm (L x B x H) 10.3 x 5.7 x 12.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041479
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4G026802F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKP4G026802F00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.068 µF 400 V/DC 20% 7.5mm (L x B x H) 10.3 x 5.7 x 12.5mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.068 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polypropylenfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 5.7 mm
Höhe: 12.5 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP4G026802F00KSSD
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Länge (Tiefe): 10.3 mm
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKP4G026802F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte ? 5 x 10 5 /100000 s (Mittelwerte)
Verlustfaktoren ? 10 x 10-4 1kHz
Zuverlässigkeit ?0>2fit

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,63*
1 Tag
177
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.