Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKS2B041001C00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 50 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041445
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2B041001C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKS2B041001C00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 50 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 9mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Nennspannung: 50 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 9 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Typ: MKS2B041001C00KSSD
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Hersteller-Nr.: MKS2B041001C00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Zuverlässigkeit ?0<2fit

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,92*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,94*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,14*
€ 10,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.