Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima FKP1U012205D00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 2000 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 7 x 16.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041437
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U012205D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack Wima FKP1U012205D00KSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 2000 V/DC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 7 x 16.5mm

RoHS konform

Impulsfester und ausheilfähiger Aufbau für hohe Strombelastungen · Mit Metallfolienbelägen und innerer Reihenschaltung · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für Anwendungen als Dämpfungs- und Kommutierungs-Kondensator in Schaltnetzteilen, Umrichterschaltungen für Antriebs- und Energietechnik sowie Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 pF
Nennspannung: 2000 V/DC
Dielektrikum: Metallfolie und doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 46000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 16.5 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Typ: FKP1U012205D00KSSD
Hersteller-Nr.: FKP1U012205D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,14*
1 Tag
20
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,15*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,98667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.