Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKS4F041004F00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 250 V/DC 20% 15mm (L x B x H) 18 x 8 x 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041395
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F041004F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKS4F041004F00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 250 V/DC 20% 15mm (L x B x H) 18 x 8 x 15mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Nennspannung: 250 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 8 mm
Höhe: 15 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKS4F041004F00KSSD
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: MKS4F041004F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
2 polig belegt

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,06*
1 Tag
225
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,08*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 12,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.