Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKS2C041001F00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 63 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 10mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040964
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2C041001F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKS2C041001F00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 1 µF 63 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 5 x 10mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1 µF
Nennspannung: 63 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 10 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKS2C041001F00KSSD
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: MKS2C041001F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,14*
Lager 1039
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.