Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Wima MKS 4 0,022uF 10% 400V RM7,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 400 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040760
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G022202C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
100er Pack Wima MKS 4 0,022uF 10% 400V RM7,5 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 400 V/DC 10% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.022 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Dielektrikum: Metallisierte Polyesterfolie
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: MKS 4 0,022uF 10% 400V RM7,5
Länge (Tiefe): 10 mm
Zuverlässigkeit: ?0<2fit
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: MKS4G022202C00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1 Tag
55
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 1039
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 49,96*
€ 67,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,48*
€ 80,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 49,96*
€ 59,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.