Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKP1J031005D00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 630 V/DC 20% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 7 x 16.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040745
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J031005D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
3er Pack Wima MKP1J031005D00KSSD MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 630 V/DC 20% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 7 x 16.5mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 630 V/DC
Dielektrikum: Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 900 V/µs
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 16.5 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Typ: MKP1J031005D00KSSD
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Hersteller-Nr.: MKP1J031005D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,51*
1 Tag
262
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,77*
€ 8,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,92334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.