Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKS3D024703D00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 100 V/DC 10% 10mm (L x B x


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040626
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3D024703D00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKS3D024703D00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 100 V/DC 10% 10mm (L x B x

Wima FKS3D024703D00KSSD FKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 100 V/DC 10% 10mm (L x B x H) 13 x 4 x 9.5mm

Kategorie: FKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.047 µF
Nennspannung: 100 V/DC
Dielektrikum: Polyester/Metallfolie
Flanken-Steilheit: 1000 V/µs
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9.5 mm
RM: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: FKS3D024703D00KSSD
Länge (Tiefe): 13 mm
Produkt-Art: FKS-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: FKS3D024703D00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte 7 x 10³ / 1 kHz
Zuverlässigkeit ?0<2fit
Temperaturbereich -55 bis +100 °C

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,84*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 5,85*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.