Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 29468SW Schlauchleitung H05VV-F 3G 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910040008
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     29468SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,5
schlauchleitung
1m Helukabel 29468SW Schlauchleitung H05VV-F 3G 1.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H05VV-F
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 8.20 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Leiteraufbau: Kupfer; blanke, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Kl. 5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 29468SW
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Typ: 20466S
Produkt-Art: Schlauchleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 29468SW
EAN: - - - - - - - - -
Gewinde: M4

Weitere Suchbegriffe: h05vv-f3g 2.5, Helukabel, 29468SW, 20466S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,46* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.