Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 20020301sw Litze H07V-K 1 x 6mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039831
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20020301sw
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k schwarz 6mm²
1m Helukabel 20020301sw Litze H07V-K 1 x 6mm² Schwarz Meterware

Nennspannung: 750 V
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Harmonisiert
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Nennspannung U0: 450 V
Isolationsmaterial: PVC
Abgepackt: Nein
Herst.-Teilenr.: 20020301sw
Kabeltyp: H07V-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Litze
Prüfspannung: 2500 V
Außen-Ø: 4.70 mm
Meterware: Ja
Typ: H07V-K
Leiteraufbau: Blank; feindrähtige Litze n.VDE 0295 Kl. 2
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 20020301sw
EAN: - - - - - - - - -
Oszillationswinkel links/rechts: 2.8°

Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz, Helukabel, 20020301sw, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,61* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.