Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DL-210TH Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis +60°C 0 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039444
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DL-210TH
EAN/GTIN:
     4016139081281
Suchbegriffe:
Temperaturlogger
temperaturlogger
VOLTCRAFT DL-210TH Temperatur-Datenlogger, Luftfeuchte-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftfeuchtigkeit -30 bis +60°C 0 bis

Loggt Lufttemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit
Integriertes Display
Automatische PDF und CSV-Dateierstellung

Der Datenlogger ermöglicht die (Langzeit-) Aufzeichnung der Lufttemperatur und rel. Luftfeuchte.
Ohne Software sofort startklar
Das Gerät kann Browsergestützt konfiguriert werden. Der Link befindet sich auf dem Logger. Die automatische Report-Funktion ermöglicht die Ausgabe der Messreihe als PDF-Datei beim Anschluss an PC®, Mac oder Drucker.
Ohne Software auswerten
Sobald die Datenaufzeichnung beendet wurde und der Datenlogger an eine USB-Schnittstelle angeschlossen ist, wird automatisch eine PDF-Datei und zusätzlich eine Tabellenkalkulations-Datei generiert.
Der PDF-Bericht enthält allgemeine Informationen zum Gerät, Datenlogger-Einstellungen, Alarm-Status und eine Grafik, welche die gemessenen Werte während der aufgezeichneten Zeit anzeigt. Wertetabellen zur Weiterverarbeitung werden vom Logger in einem CSV File generiert. Der Logger ist zu VOLTSOFT kompatibel, in der Regel wird diese Software jedoch nicht benötigt.
Großes Display
Die aktuellen sowie Min- und Max- Messdaten können über das integrierte Display direkt am Logger angezeigt werden. Außerdem kann die Logger ID abgerufen werden - vor allem wenn mehrere Logger gleichzeitig eingesetzt werden sollen. Das LC-Display kann zur Energieeinsparung auch deaktiviert werden.
Individuelle Start-Stop-Modi
Der Datenlogger ermöglicht bis zu 13 verschiedene Programmierungen der Start-Stop-Bedingungen. Somit kann der Logger individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Beispiele sind: Start sofort, Start nach Verzögerungszeit, Start nach Uhrzeit, Start nach Tastendruck usw.
LED-Alarmanzeigen
Über zweifarbige LED-Alarmanzeigen erhalten Sie bei aktivierter Funktion einen schnellen Überblick über Grenzwertüberschreitungen, ohne die gespeicherten Daten ausführlich zu sichten. Auch diese Funktion kann zur Energieeinsparung deaktiviert werden.

Min-Max-Messwertspeicher · Logging-Timer · Konfiguration über Browser oder Software · Einstellung des Messintervalls von 1 Minute bis 24 Stunden · Wasser- und Staubdicht (IP65) · Integrierte Lithium-Knopfzelle für autarken Loggerbetrieb · Farbiger Dichtungsring zur einfachen Identifikation der Gerätetypen · Batteriestandsanzeige · Firmwareupgrade möglich.

Gewicht: 42 g
Höhe: 86 mm
Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Breite: 37 mm
Messintervall: 1 min - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2450)
Batterie-Lebensdauer: 1 Jahr
Messintervall (max.): 24 h
Messintervall (min.): 1 min
Kanäle: 2
Schutzart: IP65
Kategorie: Temperatur-Datenlogger + Luftfeuchte-Datenlogger
Besonderheiten: PDF Funktion
Schnittstellen: USB
Messgröße: Temperatur + Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle (1x)
Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF
Messbereich Temperatur (min.): -30 °C
Messbereich Temperatur (max.): +60 °C
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Typ: DL-210TH
Speicher pro Kanal (Messwerte): 20010
Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger
Messbereich Temperatur: -30 bis +60 °C
Länge (Tiefe): 19 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: DL-210TH
EAN: 4016139081281
für Fenster

Lieferumfang: Logger + USB-Schutzkappe + Lithium-Knopfzelle CR2450 + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4016139081281, VOLTCRAFT, DL-210TH, voltkraft, temperatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,68*
€ 115,83*
€ 3,50*
ab € 92,37*
€ 115,83*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 116,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.