Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Powerschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Master
Master
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039323
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C7486
EAN/GTIN:
     4056534011063
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP3
FFP-3
FFP3
FFP3 Atemschutzmaske
Master Powerschalter

Ferngesteuerter, elektronischer (Ein-Aus) Schalter, der mit einem Funktionsschalter an Ihrem Fernsteuersender über die Ferne betätigt werden kann. Bestens geeignet u.a. als Zündschalter, Schalter für Rauchanlangen (Smoke Pumpen), Beleuchtungen, Kameras, Schalter allgemein und vieles mehr.
Wichtiger Hinweis! Dieser Schalter ist keine Empfängerstromversorgung und kann diese auch nicht ersetzen.

Betriebsspannung: 4.0 - 8.4 V
Eingang: belastbar bis 40V
Ausgang: belastbar bis 7A Dauer oder 10A Kurzzeit
Gewicht: 8 g

Inhalt: 10 St.
Material: Vlies
Produkt-Art: Feinstaubmaske mit Ventil
Normen: DIN EN 149:2001 + A1:2009
Kategorie: Feinstaubmaske mit Ventil
Filter: FFP3
Hersteller-Nr.: 3951925
EAN: 4026056118182
Schutzpfade: L-PEN
Teilungseinheit: 1,5 TE
Montageart: Sammelschiene 40 mm
Material Gehäuse: PA 6.6
Verschmutzungsgrad: 2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Bauform: Sammelschienenmodul einteilig
Polzahl: 3
Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldung über optionales Modul
Höchste Dauerspannung UC: 255 V/AC
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG)
Anschlussart: Schraubanschluss
Schraubengewinde: M6

Lieferumfang: Power Schalter.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 16,35*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 16,37*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 21,69*
€ 29,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.