Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore® 1930V 3951925 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10St. DIN EN 149:2001 + A1:2009


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dräger
Dräger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039322
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951925
EAN/GTIN:
     4026056118182
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Dräger X-plore® 1930V 3951925 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 10St. DIN EN 149:2001 + A1:2009

Größe M

Feinstaubmaske mit Ventil gegen Feinstäube und Partikel, flexible Nasenklammer und weiches Dichtpolster für sichere Abdichtung ohne Druckgefühl, CoolMAX™ Ausatemventil für besonders leichtes Atmen, CoolSAFE™- Hochleistungsfiltermedien für hohe Filterleistung, erfüllt die besonderen Anforderungen des Dolomitstaubtests, dreiteiliges Falt-Design für optimale Anpassung ans Gesicht, Innenvlies für lange Tragezeiten, reißfeste VarioFLEX Kopfbänderung für einfaches und schnelles An- und Ablegen; Einsatzlimit: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes.

Inhalt: 10 St.
Material: Vlies
Produkt-Art: Feinstaubmaske mit Ventil
Normen: DIN EN 149:2001 + A1:2009
Kategorie: Feinstaubmaske mit Ventil
Filter: FFP3
Hersteller-Nr.: 3951925
EAN: 4026056118182
Schutzpfade: L-PEN
Teilungseinheit: 1,5 TE
Montageart: Sammelschiene 40 mm
Material Gehäuse: PA 6.6
Verschmutzungsgrad: 2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Bauform: Sammelschienenmodul einteilig
Polzahl: 3
Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldung über optionales Modul
Höchste Dauerspannung UC: 255 V/AC
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG)
Anschlussart: Schraubanschluss
Schraubengewinde: M6

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,20*
€ 128,56*
Lager 1039
32
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 136,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,52*
€ 162,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,11*
€ 159,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,53*
€ 155,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,39*
€ 146,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,32*
€ 130,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.