| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910039319 Herst.-Nr.: W234252 EAN/GTIN: 4005781197303 |
| |
|
| | |
| FerdyF. Mechanics 1973 Kunstleder, Elasthan Forstschutzhandschuh Größe (Handschuhe): S, 7 EN 388:2016 1 Paar Schnittschutzeinlage im linken Handrücken Mit Klettverschluss Gel-Polster verstärkt Refelxstreifen Für allgemeine Arbeiten, z.B Forstwirtschaft zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge, Gartenbau, Landwirtschaft gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken in rot und leuchtgelb, farblich passend zu unserer Forstbekleidung (Artikel 4112 und 4117), breiter Reflexstreifen bietet besonderen Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung, Schnittschutzeinlage optimal auf dem Linken Handrücken angepasst, Innenhand aus Kunstkleder, in der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger Kunstkleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung verstärkt, als spezieller Seillaufkanal, spezielle Schlaufe zum Befestigen an Karabinerhaken, gutes Trage und Tastgefühl, sicherer Halt, höchster Schutz und Tragekomfort, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern, KWF-getestet. Herstellerfarbe: Rot + Gelb + Schwarz + Silber Material (Handrücken): Elasthan Material (Handfläche): Kunstleder Normen: EN 388:2016 Produkt-Art: Forstschutzhandschuh Größe: S + 7 Kategorie: Forstschutzhandschuh Hersteller-Nr.: 1973 EAN: 4005781197303 Schutzpfade: L-N / L-PE / N-PE Teilungseinheit: 1,5 TE Montageart: Sammelschiene 40 mm Material Gehäuse: PA 6.6 Verschmutzungsgrad: 2 Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0 Bauform: Sammelschienenmodul einteilig Polzahl: 4 Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldung über optionales Modul Höchste Dauerspannung UC: 255 V/AC Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG) Anschlussart: Schraubanschluss Schraubengewinde: M6
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Sammelschienenmodul, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuhe kunstleder, 4005781197303, FerdyF., 1973, Mechanics, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 22,22* | € 28,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 22,28* | € 28,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 23,02* | € 29,97* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 7,95* | ab € 22,80* | € 30,58* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 52,63* | € 64,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Paar (ab € 52,63* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|