Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C8829 Ortungspiepser (L x B x H) 20 x 30 x 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039316
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8829
EAN/GTIN:
     4056534028238
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler C8829 Ortungspiepser (L x B x H) 20 x 30 x 6mm 1St.

Stromverbrauch unter 10mA im Standby
Zwei laute Summer je 85db

Der 3-in-1 Ortungspiepser vereint 3 Funktionen in einem Gerät
1) LiPo Akku Wächter für 2 bis 6S LiPo Akkus (Unterspannungssschwelle einstellbar)
2) Signalmelder (Signal am Fernsteuersender manuell auslösbar)
3) Automatischer Alarm bei Singnalverlust des Senders (z.B. Modellverlust oder unbeabsichtigtes Ausschalten des Senders)

Strom unter Belastung max. 120mA (blinken und summen) · Spannungsschwelle einstellbar von 3,4V -3,7V pro Zelle (Rote LED) · Ultrahelle Signal LED 20lm, 0,2W (blau) · Gewicht = ca. 7g

Kategorie: Ortungspiepser
Herst.-Teilenr.: C8829
Produkt-Art: Ortungspiepser
Inhalt: 1 St.
Höhe: 6 mm
Länge (Tiefe): 20 mm
Breite: 30 mm
Hersteller-Nr.: C8829
EAN: 4056534028238
Schutzpfade: L-N / L-PE / N-PE
Teilungseinheit: 1,5 TE
Montageart: Sammelschiene 40 mm
Material Gehäuse: PA 6.6
Verschmutzungsgrad: 2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Bauform: Sammelschienenmodul einteilig
Polzahl: 4
Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldung über optionales Modul
Höchste Dauerspannung UC: 255 V/AC
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG)
Anschlussart: Schraubanschluss
Schraubengewinde: M6

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,96*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 21,54*
€ 29,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.