Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1168943 FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 Kombiableiter 20 kA 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039315
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1168943
EAN/GTIN:
     4063151187590
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka 4 polig
Phoenix Contact 1168943 FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5 Kombiableiter 20 kA 1St.

Ihre Vorteile:
Universeller Einsatz – Passt herstellerunabhängig in jeden Zählerschrank dank schmaler Baubreite von nur 27 mm
Installation im Vorzählerbereich dank Konformität zur Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 – bestätigt durch VDE-Approbation
Werkzeuglose und sichere Montage durch universelle Verriegelung auf 5 mm und 10 mm-Schienendicke
Einbindung in Gebäudeleittechnik mit optionalem Fernmeldemodul
Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem N und PE (L1, L2, L3, PEN). Für den Blitzschutz-Potenzialausgleich nach Blitzschutzklasse III und IV. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.

Kategorie: Kombiableiter
Ableitstrom: 20 kA
Nennspannung: 240 + 415 V/AC
Betriebstemperatur: -40 °C - 80 °C
Schutzart: IP20
Herst.-Teilenr.: 1168943
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Normen: IEC 61643-11 2011
EN 61643-11 2012 + A11:2018 Breite:
27 mm Höhe:
222.7 mm Länge (Tiefe):
104.4 mm Produkt-Art:
Kombiableiter Hersteller-Nr.:
1168943 EAN:
4063151187590
Schutzpfade: L-N / L-PE / N-PE
Teilungseinheit: 1,5 TE
Montageart: Sammelschiene 40 mm
Material Gehäuse: PA 6.6
Verschmutzungsgrad: 2
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Bauform: Sammelschienenmodul einteilig
Polzahl: 4
Meldung Überspannungsschutz defekt: optisch, Fernmeldung über optionales Modul
Höchste Dauerspannung UC: 255 V/AC
Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung: 160 A (gG)
Anschlussart: Schraubanschluss
Schraubengewinde: M6

Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, blitzstromableiter, 4063151187590, Phoenix Contact, 1168943, FLT-SEC-ZP2-3S-255/12.5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,82*
€ 298,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,60*
€ 299,06*
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 306,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,73*
€ 314,41*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 465,54*
€ 521,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,20*
€ 615,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,54*
€ 553,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.