Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 6 Port HDMI-Matrix-Switch mit Picture in Picture-Funktion, mit Fernbedienung 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039069
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5733460
EAN/GTIN:
     4016139080772
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
speaka hdmi switch
hdmi switch
SpeaKa Professional 6 Port HDMI-Matrix-Switch mit Picture in Picture-Funktion, mit Fernbedienung 3840 x 2160 Pixel

Arbeitet sowohl als Splitter als auch als Switch
Picture in Picture-Funktion
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p und 3D

Ersparen Sie sich häufiges Umstecken von DVD-Player, Blu-Ray Player, Spielekonsolen, etc. Mit diesem HDMI-Matrix-Switch wird es Ihnen ermöglicht, ein Eingangssignal auf bis zu zwei Ausgangsgeräte gleichzeitig anzeigen zu lassen. Oder aber geben Sie auf beiden Ausgangsgeräten jeweils ein anderes Bild wieder.
Splitter-Funktion:
Das Bild eines Quellgerätes, wie DVD-Player, Blu-Ray Player, Spielekonsole, etc. wird auf bis zu zwei TV-Geräten gleichzeitig angezeigt.
Switch-Funktion:
Bei dieser Funktion wird auf TV-Gerät 1 das Bild des DVD-Players angezeigt, auf TV-Gerät 2 das Bild der angeschlossenen Spielekonsole.
Picture in Picture-Funktion - Zeigen Sie die Inhalte all Ihrer Eingänge auf einem Bildschirm
In das Bild des gerade aktiven Eingangs lässt sich das Bild der anderen Eingänge zusätzlich in verkleinerter Form einblenden. Ohne das laufende Bild unterbrechen zu müssen. Spielen Sie so beispielsweise auf Ihrer Spielekonsole und schauen Sie im kleinen Nebenfenster Ihre Lieblings-DVD.
Einfache Umschaltung
Die Umschaltung erfolgt über die Tasten auf dem Gerät oder mit der beiliegenden Fernbedienung.
EDID-Funktion
Legen Sie eine von drei Audio-Optionen ganz einfach fest:
- Audio 2.0
- Audio 5.1
- Audiosignal wird erkannt und durchgeschleift
Zudem kann das Audiosignal aus dem HDMI-Signal ausgekoppelt werden. Hierfür stehen Ihnen ein Toslink-Anschluss, sowie ein 3,5 mm Klinkenanschluss zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil. Der Switch unterstützt außerdem auch Auflösungen für 4K-Fernsehgeräte.

Unterstützte HDMI Auflösung: 4KX2K/3D/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Unterstütztes HDMI Audio Format: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM/DTS/Dolby-AC3/DSD
Unterstütztes Audio Format: LPCM2.0/Dolby AC3/ DTS
Audio Sampling Raten: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz,88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz

Kategorie: HDMI-Matrix-Switch
Gewicht: 440 g
Länge (Tiefe): 205 mm
Schnittstellen (Eingang): HDMI®
Höhe: 26 mm
Schnittstellen (Ausgang): HDMI® + Toslink + Klinke
Breite: 74 mm
Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Picture in Picture-Funktion + mit Fernbedienung
Herstellerfarbe: Schwarz
Stromversorgung: über Steckernetzteil
unterstützte Audioformate: LPCM 2.0 + DTS + Dolby-AC3
Farbe: schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: HDMI-Matrix-Switch
Hersteller-Nr.: SP-5733460
EAN: 4016139080772
Ohne Rasterung

Lieferumfang: Matrix Switch + Netzteil (5V/2A) + Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle) + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4016139080772, SpeaKa Professional, SP-5733460, edid, EDID, arc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
Frei Haus
ab € 64,73*
€ 86,23*
€ 4,00*
ab € 65,13*
€ 88,57*
€ 3,50*
ab € 85,15*
€ 108,82*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 120,28*
€ 150,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.