Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 770406 Solar Shower Camping Dusche 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035902
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     770406
EAN/GTIN:
     8718546655050
Suchbegriffe:
Campingdusche
Gartendusche
gartendusche
ProPlus 770406 Solar Shower Camping Dusche 20 l

Erwärmt das Wasser bis 49 °C
Mit Ventil und Duschkopf
Platzsparend einrollbar
Verstärkter Griff bzw. Öse zum Aufhängen

Praktische Solar-Dusche für den Garten, am Badesee, Campingplatz, Zeltlager und vielen weiteren Anwendungen.
Die Dusche besteht aus einem schwarzen PVC-Beutel, welcher mit Hilfe der direkten Sonneneinstrahlung das Wasser im Beutel auf bis zu 49° erwärmt (in ca. 3 Std.). Zusätzlich verfügt die Solardusche über einen großen verschließbaren Wassereinlass zum Befüllen, einen verstärkten Griff bzw. Öse zum Aufhängen, einen Duschkopf (3,5 cm) mit Schlauch und ein Ventil zu Regelung des Wasserauslasses. Mit einer Füllmenge von 20 l ist eine Reinigung oder Erfrischung gesichert. Das mitgelieferte Kunststoffrohr wird im Tragegriff des Beutels eingeschoben um das Tragen und befestigen zu stabilisieren. Leer ist die Dusche platzsparend einrollbar.

Material: PVC
Produkt-Art: Camping Dusche
Kategorie: Camping Dusche
Fassungsvermögen: 20 l
Höhe: 600 mm
Breite: 400 mm
Hersteller-Nr.: 770406
EAN: 8718546655050
Max. Drehzahl: 12400 /min

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 8718546655050, ProPlus, 770406, Solar Shower, Mobildusche, Tragbare Dusche, Dusche, Outdoordusche, Kanisterdusche, Beuteldusche, Solardusche, Wassersackdusche, Wasserbeuteldusche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 16,43*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 16,44*
Lager 1039
2
2
€ 6,99*
ab € 14,47*
€ 20,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,872
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,219
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.