Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-MMR8203 Platinenhalter selbstklebend Polyamid Abstandsmaß 7.9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033755
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593472
EAN/GTIN:
     4016139323725
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
10er Pack TRU Components TC-MMR8203 Platinenhalter selbstklebend Polyamid Abstandsmaß 7.9mm

TRU Components TC-MMR8203 Platinenhalter selbstklebend Polyamid Abstandsmaß 7.9mm

Kategorie: Platinenhalter
Besonderheiten: selbstklebend
Material: Polyamid
Abstandsmaß: 7.9 mm
Montageloch-Durchmesser: 3.2 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-MMR8203
Produkt-Art: Platinenhalter
Hersteller-Nr.: 1593472
EAN: 4016139323725
Passend für USB-Steckverbinder Typ USB?C™

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593472, TC-MMR8203, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,40*
€ 6,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.