Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-MMR11203 Platinenhalter selbstklebend Polyamid Abstandsmaß 11.1mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033751
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593474
EAN/GTIN:
     4016139323732
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
10er Pack TRU Components TC-MMR11203 Platinenhalter selbstklebend Polyamid Abstandsmaß 11.1mm

TRU Components TC-MMR11203 Platinenhalter selbstklebend Polyamid Abstandsmaß 11.1mm

Kategorie: Platinenhalter
Besonderheiten: selbstklebend
Material: Polyamid
Abstandsmaß: 11.1 mm
Montageloch-Durchmesser: 3.2 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-MMR11203
Produkt-Art: Platinenhalter
Hersteller-Nr.: 1593474
EAN: 4016139323732
Passend für USB-Steckverbinder Typ USB?C™

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593474, TC-MMR11203, Platinenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,285*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 6,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.