Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack SpeaKa Professional SP-7870664 Cinch Audio Adapter [3x Cinch-Buchse - 3x Cinch-Buchse] Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031940
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870664
EAN/GTIN:
     4053199934546
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
3er Pack SpeaKa Professional SP-7870664 Cinch Audio Adapter [3x Cinch-Buchse - 3x Cinch-Buchse] Schwarz

Verbindet z.B. 2 Audio/Video-Kabel mit 3 Cinch-Steckern (gelb/rot/weiß)
Kontakte Vergoldet

Kabel-Art: Audio Adapter
Anschluss-Typ: Cinch
Anschluss A Anzahl: 3 x
Anschluss A: Cinch-Buchse
Anschluss B Anzahl: 3 x
Anschluss B: Cinch-Buchse
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Adapter
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Adapter
Hersteller-Nr.: SP-7870664
EAN: 4053199934546
Component auf SCART

Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, Adapter SCART, SCART Adapter, cinch steckverbinder, SpeaKa Professional, SP-7870664, Adapter, Audio Adapter, Ton Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,30*
Lager 1039
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.