Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino PROTO SHIELD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino
Arduino
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031441
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     TSX00083
EAN/GTIN:
     0813747020220
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino PROTO SHIELD

Mit dem Prototyping Shield machen Sie Ihre Projekte felsenfest. Es macht es Ihnen leicht, kundenspezifische Schaltungen und Lötelektronik direkt darauf zu entwerfen.

Der ProtoShield macht es Ihnen leicht, eigene Schaltungen zu entwerfen. Sie können TH- oder SMD-ICs einfach auf dem Prototyping-Bereich löten, um sie mit Ihrem Arduino-Board zu testen. Der SMD-Bereich ist für maximal 24 Pins SOIC integrierte Schaltung ausgelegt und der TH-Bereich enthält viel Platz für die benötigten Komponenten rund um Ihr Projekt. Sie können sogar eine Mini-Breadboard (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Protobereich kleben, um einen lötfreien Betrieb zu ermöglichen. Der Proto-Bereich umfasst auch zwei Stromleitungen (IOREF und GND), zwei LED-Pads und SPI-Signale Breakout-Pads für Boards mit SPI nur auf dem ICSP-Header wie Zero.
Hauptmerkmale:
- 1.0 Arduino Pinbelegung
- 1 ICSP-Steckverbinder-Footprint
- 2 LEDs und Widerstandsfläche
- IOREF und GND Stromleitungen
- SPI-Signalpads
- 24-Pin SMD-Footprint (50 mils pitch)

1.0 Arduino Pinout
1 ICSP Connector footprint
2 LEDs and footprint resistor
IOREF and GND power lines
SPI signals pads
24 pin SMD footprint (50 mils pitch)

Passend für: Arduino Uno
Passend für: Arduino UNO
Produkt-Art: Entwicklungsboard
Kategorie: Entwicklungsboard
Kategorie: Shield
Serie (Entwicklungs-Kits): Core
Hersteller-Nr.: TSX00083
EAN: 0813747020220
2 Micro-Batterien (bitte separat bestellen)
Taschenlampe mit 5 LEDs
Anhängelast: min. 0.1 kg, max. 50 kg

Lieferumfang: Arduino® Proto Shield

Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 813747020220, Arduino, TSX00083, PROTO SHIELD
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,31*
6 Tage
134
1
€ 6,00*
ab € 8,61*
€ 12,33*
4 Tage
134
1
€ 8,00*
ab € 8,54*
€ 12,33*
5
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 12,79*
Lager 1039
2
2
€ 6,99*
ab € 15,66*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.