Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCTRIM09HDP15K 7708604 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028252
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7708604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
TRU COMPONENTS TCTRIM09HDP15K 7708604 D-SUB Stiftleisten-Set 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Farbe: grau
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7708604
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Kunststoffgehäuse metallisiert + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + mit Kunststoffkappe + Kabelabgang gerade und seitlich
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Typ: TCTRIM09HDP15K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Stiftleiste, gerade
Material (Details): Kunststoff
Polzahl: 15
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Silber
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -55 °C bis 105 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Hersteller-Nr.: 7708604
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, TRU COMPONENTS, 7708604, TCTRIM09HDP15K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,55*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,56*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.