Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCDTZF15HDS26K 7708588 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028231
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7708588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
TRU COMPONENTS TCDTZF15HDS26K 7708588 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Farbe: grau
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7708588
Anschlusswinkel: 180 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang gerade
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Typ: TCDTZF15HDS26K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Buchsenleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 26
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Hersteller-Nr.: 7708588
EAN: - - - - - - - - -
Für Lochsägen mit 38 - 127 mm Durchmesser

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, TRU COMPONENTS, 7708588, TCDTZF15HDS26K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 15,98*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,99*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 32,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.