Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Extrication-S3 1995S3-XXL Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FerdyF.
FerdyF.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028124
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1995S3-XXL
EAN/GTIN:
     4005781995312
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FerdyF. Extrication-S3 1995S3-XXL Kunstleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Extrication-S3 Mechanics-Handschuh für Notfall- und Rettungsarbeiten (THL), Baugewerbe oder andere extreme Arbeitsumgebungen.

Gelber Stretch-Elasthan-Handrücken "schoeller-dynamic" von Schoeller für Komfort und beste Passform · EVA-gefütterter Knöchelhandrücken mit reflektierendem Nylonmaterial und Schmutzschutz-Stulpe mit Bündchen, dadurch fällt kein Schmutz in den Handschuh · An Fingern und Daumen doppelte Kevlar®-Nähte sowie PVC-Fingerspitzen · Innenhand aus 2-lagigem Kunstleder mit abriebfestem und widerstandsfähige Armortex®-Verstärkungszonen und EVA-shock-absorbing · Aufprall- und vibrationsdämmend · Wasserabweisend, öl- und UV-beständig · Mit zusätzlicher Sicherheitsmembran in der Innenhand.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Gelb + Schwarz
Material (Handrücken): Elasthan
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Material (Handfläche): Kunstleder
Normen: EN 388:2016
Größe: 11 + XXL
Farbe: gelb + schwarz
Kategorie: Arbeitshandschuh
Hersteller-Nr.: 1995S3-XXL
EAN: 4005781995312
Schutzart: IP20
Batterien: 2 x AA/Mignon-Batterien

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 44,71*
€ 65,59*
1 Tag
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,60*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 109,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,49*
€ 130,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,07*
€ 129,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,33*
€ 124,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,58*
€ 120,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 87,83*
€ 104,52
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 87,83* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.