Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCD45ZF15HDS26K 7709924 D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028031
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 26 polig buchs...
TRU COMPONENTS TCD45ZF15HDS26K 7709924 D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl (num): 26 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26

Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 7709924
Anschlusswinkel: 45 °
Besonderheiten: mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang seitlich
Farbe: grau
Typ: TCD45ZF15HDS26K
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Anschluss: Lötkelch
Bauform: Buchsenleiste, gerade
Material (Details): Zinkdruckguss
Polzahl: 26
Steckzyklen: 100
Herstellerfarbe: Vernickelt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Temperaturbereich: -45 °C bis 105 °C
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Hersteller-Nr.: 7709924
EAN: - - - - - - - - -
Steckdosenprüfadapter sind perfekt zur Verwendung für folgende Produkte geeignet:
Installationsmessgeräten
Isolationsmessgeräten
Gerätetester
Leitungssucher
Spannungsmessung und -überwachung (für Netzqualität)

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, TRU COMPONENTS, 7709924, TCD45ZF15HDS26K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 18,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 18,15*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 26,71*
€ 36,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.