| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910025749 Herst.-Nr.: BUTTON-BLACK-MICRO EAN/GTIN: 4250236818375 |
| |
|
| | |
| Joy-it BUTTON-BLACK-MICRO Druckschalter Schwarz 1St. Joy-it BUTTON-BLACK-MICRO Druckschalter Schwarz sehr robust langlebiege Microschalter Belastungsgrenze 12V Die "Micro" Arcadebuttons zeichnen sich durch Ihre robuste und langlebiege Qualität aus und sind perfekt für Projekte mit hohen Ansprüchen geeignet. Die integrierten Microschalter sind bis zu einer Belastung von 12V ausgelegt. Kategorie: Druckschalter Farbe: schwarz Herstellerfarbe: Schwarz Hersteller-Nr.: BUTTON-BLACK-MICRO EAN: 4250236818375 Abmessungen: Durchmesser Auflage: 7,1mm Bohrdurchmesser: 23,5mm Durchführungshöhe: 27,5mm Höhe: 33,96 mm Belastungsgrenze: 12V Lieferumfang: Button mit Microschalter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, BUTTON-BLACK-MICRO, Arcadebutton, Knopf, Schalter, Button |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 3,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 3,74* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,58* | € 8,14* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 17,02* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|